暖雅ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42564883 品番HD-LT741N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーで体を暖めるベルト

サイズフリー(ウエスト70〜105cm相当) 用途バッテリー式電熱暖房ベルト トラスコ品番828-9119 質量(g)185 適合バッテリー別売り FB-BT7455BK(風雅バッテリー)・PT-EB18(電基地)+LB1840(太軸インパクトバッテリー) 使用時間(時間)弱/約14、中/約10、強/約7.5(FB-BT7455BK使用時)
注意
※ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バッテリーが別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする