種類防爆構造電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)33
最小表示(g)0.1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×400
調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造
再現性0.1g
使用温度範囲(℃)0〜40(精度保証範囲5〜40)
使用環境湿度(%)80以下
直線性±0.3g
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
風袋引き範囲全ひょう量
用途薬品等の計量
ひょう量単位kg