本質安全防爆構造電子はかり GZV-BR

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)1 注文コード42565136 品番GZV-BR62K
参考基準価格(税別)¥560,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は最小表示・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
パネル角度は無段階で調整が可能
乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)

種類防爆構造電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)62 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×400 調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造 再現性1g 使用温度範囲(℃)0〜40(精度保証範囲5〜40) 使用環境湿度(%)80以下 直線性±1g 電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲全ひょう量 用途薬品等の計量 ひょう量単位kg
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする