※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42565546 品番 M4×16
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状超極低頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42565521
2024-07-28
用途:
ワイヤードリモコン、電線プラスチックモールに
建設業・工事業

エアコンのワイヤードリモコンの内部に使用することがあります。
エアコン更新時に一個用埋込ボックスだと真ん中上下2箇所ネジ固定になりますが、リモコンが動かない様に締めすぎると四隅が微妙に浮いてしまうので、そのときに

対象商品:
42565537
2022-10-26
用途:
レール固定

スガツネ/レールA10型固定用に購入しました。
レール溝幅より若干このビスの頭が大きいです。
私の+ドライバーの先が磁化されていて、脱磁アイテム(マグネタイザー)も持っていなかったので思うように作業が進まずイライラしました。
ビス自体は良いので商品情報にネジ頭径の情報があれば親切だなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
42565512
2021-06-06
用途:
4mm厚の蝶番のネジ止め使用
製造業

4mm厚の蝶番のネジ止めに通常のネジだと、折り返しの際、ネジ頭が邪魔になりますが、超極低頭なので全く干渉しない。皿ネジの場合は邪魔にはなりませんが、センターに皿ネジを打たないと蝶番がずれる場合があり失敗するのですが、このネジはよい。

対象商品:
42565546
2021-04-13
用途:
アルミ材へフロア材料を取付

3ミリで下穴を開け、大量に4ミリビスにて取付をしました。頭を舐めることもほとんどなくスムースに作業ができました。金属同士の取付だと首までネジが切ってないので首まで締め付けができるのか、皿取りが必要なのか試していませんので?ですが。
低頭の出っ張りが少なく、見た目も綺麗に仕上がるところが気にいっています。

対象商品:
42565537
2016-11-02
用途:
エアロパーツの取り付け
個人のお客様

入数・価格・ヘッドの薄さは満足ですが、ヤマヒロのジャックポイントノンヘッドのようにヘッドから全てネジになっていないのが残念。
ステンレス製4φのタッピンネジを探しても
入数が2個だったり500個だったりしたのでこちらを購入しましたが
100個入りが有れば嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42565537
2015-01-11
用途:
スライドレール取付など
農・林・水産業

ほぼ満足ですが,(+)がナメテしまう,
もう少し深く大きくしたほうがよい

対象商品:
43510065
2019-12-28
用途:
ステージ用の金物取り付け

素足でステージに上がっても引っかかりしない、安全できれいです。価格が非常に高く大箱がないのが不便です。
何箱も頼むと在庫がなかった。

発送予定が狂って工事に間にあわなかった。注文の時には間に合う予定でした。追跡調査してもよくわからない状態でした。

後から1箱ずつ頼んだものは届いたが数量が間に合わず非常に困った。

対象商品:
42565521
2017-07-04
用途:
水回りの小物やリモコンの裏カバー内で使用
建設業・工事業

たまにプラス溝が浅いのか異物が微妙にあるかで、ビットにピタッと収まらない物が入ってます。
そのようなネジは硬い部分にねじ込もうとしてもビットからネジが外れてしまうので捨ててしまいますが、もう少し品質を上げて欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
107:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする