VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
多機能プリンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42566116
品番
CSP-240
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
印字方式
5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
208×310×93
機能
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能
記録紙
57mm幅 普通ロール紙
電源(V)
AC100(ACコードプラグ)
付属品
はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
用途
多機能プリンター
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。