※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42566124
品番
M4.5×20
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)/(最小)
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧