PA18-1.2BVT 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 42566922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流安定化電源 PA-Bシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード42566922品番PA18-1.2BVT
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能

出力電流(A)0~1.2出力電圧(V)0~18付属品調整ドライバー×1、電源コード(3P)×1仕様●出力極性:正または負接地可能●耐接地電圧:±250VDC質量(kg)約4.7電源電圧AC100/115/200/230V消費電力約50W/60VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×124×270分解能3.3mV/0.3mA冷却方式自然空冷使用温湿度範囲0~40℃、10%~85%RH保存温湿度範囲-20~60℃、10%~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20344047
2021-08-17
用途: 実験に使いました
教育・研究機関

電気分解の実験に使用する為に購入しました。使える電圧範囲が広く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする