※セット内容

400-785 非常用トイレ袋くるくるトイレ 三和製作所 42567035 400-785 非常用トイレ袋くるくるトイレ 三和製作所 42567035

非常用トイレ袋くるくるトイレ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 42567035 品番 400-785
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

緊急時用の落とし穴、トイレ。
吸水シートはセット済み!
手間無くすぐ使える。
すぐにジェル化!
そのまま可燃ゴミへ。
安心の450ml吸収。
1枚で450mlの水分を吸収するので漏れることがありません。
紐付きの袋なので、衛生面や気になる臭いの心配もありません。
コンパクトに備蓄。

使用可能回数100回分 用途災害時・断水時・ドライブ・アウトドア トラスコ品番819-4127 セット内容トイレ袋/吸水シート入り100回分、ポケットティッシュ×15、ポリ袋×10枚、トイレットペーパー×1、手袋×1、段ボール式様式便座(外箱ダンボール)×1 材質(トイレ袋)ポリエチレン、(吸水シート)高吸収性ポリマー、セルロース 質量(g)約4810 寸法(cm)65×40 組立寸法(mm)24×295×43.6.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42567035
2020-04-01
用途:
災害時の備えとして
野澤米穀店 様

食事と一緒で必ず必要になるため。災害時は上下水道が利用出来ない場合が多いと聞くので、非常用として購入。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする