※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42568732 M5×10 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42568732 M5×10 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42568732

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(9件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 42568732 品番 M5×10
販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの呼びM5 長さ(mm)10 頭部形状六角フランジ 材質 穴の形状プラスマイナス 表面処理ユニクロ 寸法H(mm)3 寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)10 寸法e(mm)(最小)8.7 寸法B(mm)8 寸法M(mm)4.4
関連資料:(0.21MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42568897
2024-06-18
用途:
台車作製
製造業

木板とキャスターを繋ぎ合わせるために購入しました。
近くのホームセンターなどで購入しても個数が足りなくなったり
欠品などあったので助かりました!

対象商品:
42568845
2023-09-15
用途:
バイクのコンテナ梱包
GJC TRADING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かれこれ数千個(もっとかもしれない)使っているが、安定して良い商品だと思う。

対象商品:
42568863
2020-05-19
用途:
ビニールハウスの支柱固定用として使用
農・林・水産業

ビニールハウスの更新時にはM5ボルトの100oを通しで使っていたが、築10年経過し応急処置的に木杭に支柱を固定するには向かい合わせの支柱のネジ穴を合わせず各々打ち込めるので重宝している

対象商品:
42568881
2018-11-29
用途:
自在車の固定
自営 様 (農・林・水産業)

ボルトナットで固定するより簡単に固定できる。しかし、下穴をしっかりあけないと木材にひびが入る。また、100個単位の販売もあれば便利だ。

対象商品:
42568872
2017-10-01
用途:
反物箱のキャスター止めに使用する予定です。

M8×20mmのネジがホムセンでも売っていなくて困っていました。やっぱり、モノタロウさんです。しかも、すぐ、送っていただき、ものすごく助かりました。今後とも、よろしくお願いします。ほんと、感謝してますよ

対象商品:
42568906
2017-12-13
用途:
金具の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えます。少量の物があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42568863
2017-11-05
用途:
農機具
カーライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。

対象商品:
42568906
2014-07-30
用途:
薄板鋼板へのパネル取り付け  ハードウッドへのタッピング

このサイズは中々市販されておらずとても重宝するが、出来ればそういう物こそ納期の短縮を望みたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする