※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×20 タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42577534 M4×20 タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42577534

タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42577534 品番 M4×20
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)20 材質 十字穴番号2 表面処理3価ブラック 頭部形状バインド 寸法m(mm)(最大)4.7 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)3.90/(最小)3.80 寸法dk(Φmm)8.3 寸法k+f(mm)2.5 ねじ外径C(mm)(最大)4.04/(最小)3.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする