絶縁変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240±10% 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) 注文コード42582743 品番TZ-1XA-42L
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は電源電圧・耐電圧など699種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240±10% 付属品- 仕様●入力許容値:-50〜+150%fs●電源変動:±0.06%fs●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs 質量(g)約80 外形寸法(mm)98(H)×25(W)×41(D) 適合規格EN61326-1、EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000 端子形状- 精度(基準)±0.1%fs(25℃±2℃にて) ケース色黒色 材質(ケース)ABS樹脂(UL94V-2) 消費電力(mA)(電流)20以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露) 保存温湿度範囲-10℃〜+70℃ 60%RH以下(非結露) 負荷抵抗(許容)4kΩ以上、負出力は10kΩ以上 応答速度約50ms(0〜90%) 負荷変動±0.06%fs 温度特性±0.02%fs/℃ 耐振動振動数:10〜55Hz、片振幅:0.15mm、X、Y、Z各方向5min×10掃引 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗1MΩ以上 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号DC0〜1V 第1出力信号DC0〜10V 応答時間(ms)50(0〜90%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする