電源電圧(V)AC100〜240±10%
付属品-
仕様●入力許容値:-50〜+150%fs●電源変動:±0.06%fs●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs
質量(g)約80
外形寸法(mm)98(H)×25(W)×41(D)
適合規格EN61326-1、EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
端子形状-
精度(基準)±0.1%fs(25℃±2℃にて)
ケース色黒色
材質(ケース)ABS樹脂(UL94V-2)
消費電力(mA)(電流)20以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲-10℃〜+70℃ 60%RH以下(非結露)
負荷抵抗(許容)4kΩ以上、負出力は10kΩ以上
応答速度約1ms(0〜90%)
負荷変動±0.06%fs
温度特性±0.02%fs/℃
耐振動振動数:10〜55Hz、片振幅:0.15mm、X、Y、Z各方向5min×10掃引
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗250Ω
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号DC4〜20mA
第1出力信号DC0〜10V
応答時間(ms)1(0〜90%)