電源電圧(V)AC100〜240±10%
付属品端子カバー、脱着式6Pコネクタ
仕様-
質量(g)約130
外形寸法(mm)98(H)×48(W)×41(D)
適合規格-
端子形状(入出力)コネクタ
精度(基準)±0.25%fs(25℃±2℃にて)
ケース色黒色
材質(ケース)PBT樹脂(UL94V-0)
消費電力(mA)(電流)40以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲-10℃〜+70℃ 90%RH以下(非結露)
負荷抵抗(許容)550Ω以下
応答速度約50ms(0〜90%)
負荷変動-
温度特性±0.02%fs/℃(TYP)
耐振動-
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
入力抵抗1MΩ以上
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号DC1〜5V
第1出力信号DC4〜20mA
応答時間(ms)50(0〜90%)