ロードセル用デジタルパネルメータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240±10% 比較出力なし 通信出力なし 注文コード42594774 品番A711A-4
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は電源電圧・比較出力・通信出力など82種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240±10% 取付方式盤面取付 入力種類ロードセル(350Ω) アナログ出力なし 表示桁数4桁 外部制御機能あり 通信出力なし 比較出力なし RoHS指令(10物質対応)対応 BCD出力オープンコレクタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42064339
2019-08-29
用途:
機械メンテナンス
株式会社サトウシステム 様

安く、早く購入することができた。性能もバッチリでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする