渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
直流電圧用デジタルパネルメータ
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
直流電圧
電源電圧(V)
DC12〜48
表示桁数
4桁
注文コード
42594993
品番
A7211-0
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・表示桁数
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC12〜48
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±700
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
なし
通信出力
なし
比較出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし
BCD出力
なし