愛車の純正小物部品の保管に使用してます。
何がどこにあるのか、在庫が少ないのかすぐにわかるので重宝してます。
造りも悪くないと思いますが、透明蓋はもう少し剛性があったほうが良いかな?と思いますが概ね満足して使ってます。
種類の多い端子を分類して収納するために購入。表面には小さい端子,内部には大きい端子を収納しています。ほとんどの端子を分類して収納することができました。表面のふたと内部のしきりに隙間が少しできて,小さい端子が仕切りを超えて飛び出さないか若干不安は残りますが,概ね満足しています。
エアー機器の継手類を分けて収納しています。小分けのブロックが多くて便利です。
小分けが多いので部品の小分け保管に使いやすい 内部の仕切りも外せるので便利
私は分解した家電や家具などから取り外したネジを保管するため、このパーツボックスはその用途に非常に適していました。各サイズの木ネジからボルトやナットをカテゴリー別に整理することができ、これまで以上に整理整頓がしやすくなりました。
このパーツボックスのおかげで、必要なサイズのボルトやその他のパーツを迅速に見つけることができるようになり、作業の効率が大幅に向上しました。また、同じサイズのネジなどを購入することもなくなりました。
しかし、一点気を付けなければならなかったのは、平たいワッシャーが他の仕切りに移動してしまうことでした。これを防ぐためには、仕切りの上にテープなどを貼るなどしてわずかな隙間を塞ぐなどの工夫が必要でした。
全体として、このパーツボックスは多様なサイズのパーツを整理し、保管するのに非常に役立ちます。ただし、細かいパーツの移動を防ぐための追加の工夫をする必要があるかもしれません。それを考慮しても、整理が必要な様々なパーツを持っている方には強くお勧めできる製品です。
ねじやナット、小部品を入れて保管するのに使っていますが、4面入れる場所が有り、小さい物から、仕切り板を外すとそれなりに長い物も入り便利です。