直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240±10% 比較出力なし 通信出力なし 注文コード42599419 品番A6121-02
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は電源電圧・比較出力・通信出力など54種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240±10% アナログ出力なし 外部制御機能あり 通信出力なし 比較出力なし 取付方式盤面取付 入力種類直流電圧 入力電圧(V)±700 表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応 BCD出力TTL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
温度表示
電気・ガス・熱供給・水道業

1-5V入力で0-500.0℃の温度表示を行いました。
スケーリングを行えます。
入力電圧の範囲が広くて便利です。
数値のホールドをするには、オプションの制御ボード付きが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする