※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(16000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
長さ(mm)
6
6
8
10
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(16000個)
注文コード
42600817
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
6
山数
32
ドライブサイズ
T6
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.50
寸法K(mm)
1.3
穴の形状
TRXPタイプ
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02