※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
長さ(mm)
8
10
6
8
12
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
42601063
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
山数
32
ドライブサイズ
T6
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.50
寸法K(mm)
1.3
穴の形状
TRXPタイプ
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02