M3.8×25 ジャックポイント フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42602935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.8×25 ジャックポイント フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42602935 M3.8×25 ジャックポイント フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42602935

ジャックポイント フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード42602935 品番M3.8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)25 種類ジャックポイントフレキ 寸法H(mm)2.5 寸法L1(mm)17 適合板厚(mm)2.3まで 寸法D(Φmm)7 表面処理3価ユニクロ 頭部形状フレキ 寸法d(Φmm)3.8 ねじの呼びM3.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42602935 M3.8×25 05760484 FSJ25 ユニクロ ジャックポイント フレキ ヤマヒロ ユニクロ ジャックポイント フレキ ヤマヒロ 1箱(1000個) 3,798
欠品中
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする