※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42602953
品番
M3.8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
35
種類
ジャックポイントフレキ
寸法H(mm)
2.5
寸法L1(mm)
27
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(Φmm)
7
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
フレキ
寸法d(Φmm)
3.8
ねじの呼び
M3.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42602953
M3.8×35
05760502
FSJ35
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ
1箱(500個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)