※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
長さ(mm)
75
注文コード
42603346
品番
M4.2×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.2
ねじピッチ(mm)
-
長さ(mm)
75
材質
鉄
種類
ジャックポイントラッパ
寸法L1(mm)
65
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(Φmm)
8.5
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
ラッパ
寸法d(Φmm)
4.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42603346
M4.2×75
05761123
SJ75
ユニクロ ジャックポイント ラッパ
ヤマヒロ
1箱(120個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)