※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42603364
品番
M4×37
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
37
材質
SUS410
種類
ジャックポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
22
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7.5
頭部形状
リーマフレキ