※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42603416
品番
M4×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
45
種類
ジャックポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
2.6
寸法L1(mm)
30
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
37
寸法D(Φmm)
7.5
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
リーマフレキ
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42603416
M4×45
05761193
BW45
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ
1箱(300個)
¥
3,198
税込
¥
3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)