M5×70 ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×70 ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603461 M5×70 ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603461

ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 注文コード42603461 品番M5×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)70 種類ジャックポイントリーマフレキ 寸法H(mm)3.8 寸法L1(mm)53 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)45 寸法D(Φmm)10 表面処理3価ユニクロ 頭部形状リーマフレキ 寸法d(Φmm)4.8 ねじの呼びM5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42603461 M5×70 05761245 BWB70 ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 1箱(120個) 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42603486
2013-09-17
用途:
Cチャンに逆からネジ止め

この長さのものは近くのホームセンターになく助かりました。
この商品に限らず、この手合のネジは長さ表示が有効長さではないので要注意ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする