※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×35 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606645 M4×35 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606645

ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 42606645 品番 M4×35
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM4 長さ(mm)35 材質 表面処理3価ホワイト 寸法H(mm)2.67〜2.92 寸法D(mm)7.78〜8.17 頭部形状PAN 寸法d(Φmm)3.99〜4.15 寸法I(mm)約30 寸法d3(mm)3.38〜3.43 寸法y(mm)(最小)3.0
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42606541
2021-01-12
用途:
安い
メルシー 様 (農・林・水産業)

本物は高い。ハウスの組み立てなど大量に使うのでありがたい。

対象商品:
42606541
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
42606584
2016-10-07
用途:
オフィスパーティションの施工時
建設業・工事業

このサイズが量販店では取り扱いが無いので非常に助かりました

対象商品:
42606584
2014-12-18
用途:
パネルの固定
建設業・工事業

もの良いけど本家は高すぎる。
みんな倍だもんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする