※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×35 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606803 M6×35 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606803

ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42606803 品番 M6×35
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM6 長さ(mm)35 材質 表面処理3価ホワイト 寸法H(mm)3.9 寸法D(mm)9.8〜10.5 頭部形状PAN 寸法d(Φmm)5.85〜6.00 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)5.20〜5.25 寸法y(mm)(最小)4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42606541
2021-01-12
用途:
安い
メルシー 様 (農・林・水産業)

本物は高い。ハウスの組み立てなど大量に使うのでありがたい。

対象商品:
42606541
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
42606584
2016-10-07
用途:
オフィスパーティションの施工時
建設業・工事業

このサイズが量販店では取り扱いが無いので非常に助かりました

対象商品:
42606584
2014-12-18
用途:
パネルの固定
建設業・工事業

もの良いけど本家は高すぎる。
みんな倍だもんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする