※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 ピアスPAN(鉄/亜鉛黒)(小箱) 九飛勢螺 42607214 M5×16 ピアスPAN(鉄/亜鉛黒)(小箱) 九飛勢螺 42607214

ピアスPAN(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 42607214 品番 M5×16
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質 長さ(mm)16 ねじの呼びM5 表面処理亜鉛黒 頭部形状PAN 寸法H(mm)3.10〜3.37 寸法D(mm)9.07〜9.47 寸法d(Φmm)4.65〜4.80 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)3.94〜3.99 寸法y(mm)(最小)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする