※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42607704
品番
M4.2×13
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合板厚(mm)
1枚/0.6〜1.2
2枚合わせ時合計/1.6MAX
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
13
有効長(mm)
(ねじ)6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法h(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。