※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42608657
品番
M17×2.7
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
仕様
6mm用
寸法t(mm)
2.7
寸法D(Φmm)
17
寸法d(Φmm)
15
ねじの呼び
M17
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。