※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42611371
品番
M5×50
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじの種類
全ねじ
寸法D(mm)
10