※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿小頭 D=(SUS305/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42611511
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS305
表面処理
茶ブロンズ
仕上
パシペート
種類
フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)
6
ねじの種類
全ねじ(荒目)
寸法D(mm)
6
頭部形状
皿小頭