※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.7×6.0 (+)0番1種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42614817 M1.7×6.0 (+)0番1種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42614817

(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 長さ(mm)6 注文コード42614817 品番M1.7×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質 頭部形状 長さ(mm)6 ねじの呼びM1.7 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 ねじピッチ(mm)0.5 頭部径(Φmm)2.5 頭部高さ(mm)0.5 ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.60 穴幅(mm)(十字)1.7 十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61 ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする