デジタルメータリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類直流電圧 入力電圧(V)±0.9999 比較出力リレー3点 注文コード42616027 品番AM-215B-12-XR-XXX-XX00
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は入力種類・入力電圧・比較出力など351種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24±20% 取付方式盤面取付 入力種類直流電圧 入力電圧(V)±0.9999 アナログ出力なし 表示桁数4桁 外部制御機能あり 通信出力なし 比較出力リレー3点 UL規格なし RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品あり テストレポートなし BCD出力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする