※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.0×1.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42617461 M1.0×1.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42617461

(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM1.0 長さ(mm)1.5 注文コード42617461 品番M1.0×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など380種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM1.0 ねじピッチ(mm)0.25 長さ(mm)1.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.5 寸法D(Φmm)1.8 頭部形状ナベ 寸法M(mm)1.3 寸法Q(mm)(最大)0.39/(最小)0.26 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42618423
2017-12-10
用途:
鉄道模型の部品として

重宝しています。HPかどこかで製作利用事例を掲載する予定です。

対象商品:
42618877
2015-06-24
用途:
カメラの修理
創建設計 様

バッチリとフィットしてグッドです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする