アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの ドアホン
IPネットワーク対応インターホン ISシステム カメラ付きドアホン子機(露出型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619116
品番
IS-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
材質
パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状
壁取付型
電源電圧
制御装置、増設制御装置から供給
防塵防水性能
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式
拡声自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS