LEDサイドテープ30

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照射範囲右用側面発光 注文コード42619317 品番BE-763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は照射範囲2種類から選べます 他の種類を見る

ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。

LED色アンバー 用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ テープ幅(mm)8 消費電力(W)1.35 テープ厚さ(mm)2.4 光束(Lm)30 テープ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)15 照射範囲右用側面発光
注意
12V国産車専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42619317
2022-03-29
用途:
ウインカー

接続しても点滅するだけ流れたのは涙だけでした。

4本買って悔しさだけ、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする