BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の AV取付用品
BRAITH(ブレイス)の LEDハーネス/マウント関連
LEDサイドテープ60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619326
品番
BE-764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
LED色
アンバー
用途
自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
テープ幅(mm)
8
消費電力(W)
2.7
テープ厚さ(mm)
2.4
光束(Lm)
60
テープ長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
30
照射範囲
右用側面発光
注意
12V国産車専用