BE-765 LEDサイドテープ30 BRAITH(ブレイス) 42619335

BE-765 LEDサイドテープ30 BRAITH(ブレイス) 42619335
BE-765 LEDサイドテープ30 BRAITH(ブレイス) 42619335

LEDサイドテープ30

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個照射範囲左用側面発光注文コード42619335品番BE-765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。

用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープLED色アンバーテープ幅(mm)8消費電力(W)1.35テープ厚さ(mm)2.4光束(Lm)30テープ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15照射範囲左用側面発光
注意
12V国産車専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42619317
2022-03-29
用途: ウインカー

接続しても点滅するだけ流れたのは涙だけでした。
4本買って悔しさだけ、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする