LEDシリコンテープ60

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42619353 品番BE-769
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。

LED色アンバー/ホワイト 用途自動車用流れるウィンカー&デイライト テープ幅(mm)12 消費電力(W)5.76 テープ厚さ(mm)3 光束(Lm)300/360 テープ長さ(mm)600×2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72(36×2) 照射範囲側面発光
注意
12V国産車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42619353
2020-05-06
用途:
車に
株式会社 大成運輸 様 (運輸・通信業)

ええわ!
ホンマにええゎ!
値段も安いし
不満はまずない

対象商品:
42619353
2020-03-29
用途:
軽トラに取り付けた。
かどの外構 様 (建設業・工事業)

本体が透明だったら、もっといいと思う。12vだけでなくて、24vの物が有ると助かる?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする