栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
アングルヒンジ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619474
品番
TH-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
材質
STKM、SPCC、SWCH
用途
配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
質量(g)
150.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
20