THA-236-2-t2 回転ハンドル 栃木屋 42619508

THA-236-2-t2 回転ハンドル 栃木屋 42619508
THA-236-2-t2 回転ハンドル 栃木屋 42619508

回転ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)88
寸法F(mm)60.4
内容量1個注文コード42619508品番THA-236-2-t2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。
ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。

寸法A(mm)88寸法B(mm)18寸法C(mm)21寸法D(mm)25寸法E(mm)37寸法F(mm)60.4寸法G(mm)71.4寸法H(mm)15寸法J(mm)R30寸法K(mm)32材質ZDC、SPCE、SUS、S質量(g)58.7取付方式ハウジングの45°の切欠き部分を取付穴の下端に引掛けながら挿入する。パネルとハウジングにガタが出ないようやや押えぎみにし、ワン形ワッシャーとネジで固定する。部品名称ハウジング、ハンドル、ワン形ワッシャー、スプリングピン、座金組込みネジ表面処理Cr(梨地)、3価クロメート許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)t2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする