回転ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42619517 品番 THA-236-3-t2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。
ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)20 寸法C(mm)26.5 寸法D(mm)30.5 寸法E(mm)42.5 寸法F(mm)73.4 寸法G(mm)83.4 寸法H(mm)17 寸法J(mm)R35 寸法K(mm)37 材質ZDC、SPCE、SUS、S 質量(g)79.3 取付方式ハウジングの45°の切欠き部分を取付穴の下端に引掛けながら挿入する。パネルとハウジングにガタが出ないようやや押えぎみにし、ワン形ワッシャーとネジで固定する。 部品名称ハウジング、ハンドル、ワン形ワッシャー、スプリングピン、座金組込みネジ 表面処理Cr(梨地)、3価クロメート 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)t2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする