THA-236-1-t2.3 回転ハンドル 栃木屋 42619526

THA-236-1-t2.3 回転ハンドル 栃木屋 42619526
THA-236-1-t2.3 回転ハンドル 栃木屋 42619526

回転ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)76
寸法F(mm)50.8
内容量1個注文コード42619526品番THA-236-1-t2.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。
ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。

寸法A(mm)76寸法B(mm)15寸法C(mm)17寸法D(mm)21寸法E(mm)31寸法F(mm)50.8寸法G(mm)60.8寸法H(mm)13寸法J(mm)R25寸法K(mm)27材質ZDC、SPCE、SUS、S質量(g)40.5取付方式ハウジングの45°の切欠き部分を取付穴の下端に引掛けながら挿入する。パネルとハウジングにガタが出ないようやや押えぎみにし、ワン形ワッシャーとネジで固定する。部品名称ハウジング、ハンドル、ワン形ワッシャー、スプリングピン、座金組込みネジ表面処理Cr(梨地)、3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)t2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする