回転ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42619535 品番 THA-236-2-t2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。
ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。

寸法A(mm)88 寸法B(mm)18 寸法C(mm)21 寸法D(mm)25 寸法E(mm)37 寸法F(mm)60.7 寸法G(mm)71.7 寸法H(mm)15 寸法J(mm)R30 寸法K(mm)32 材質ZDC、SPCE、SUS、S 質量(g)58.7 取付方式ハウジングの45°の切欠き部分を取付穴の下端に引掛けながら挿入する。パネルとハウジングにガタが出ないようやや押えぎみにし、ワン形ワッシャーとネジで固定する。 部品名称ハウジング、ハンドル、ワン形ワッシャー、スプリングピン、座金組込みネジ 表面処理Cr(梨地)、3価クロメート 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)t2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする