フリーストップヒンジ用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法J(mm)(12) 材質POM、SUSXM7、SUS、SUS430 注文コード42619553 品番TH-134-4-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
この商品は寸法J・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。

寸法A(mm)22.5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)8.5 寸法D(mm)10 寸法E(mm)4.2×3.2 寸法F(mm)8 寸法G(Φmm)3.05 寸法H(mm)2.25 寸法J(mm)(12) 用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質POM、SUSXM7、SUS、SUS430 質量(g)3.4 使用温度範囲(℃)15〜45 部品名称ケース、シャフト、プッシュナット、ブラケット 表面処理黒色、バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工しないでください。本品はシャフトを水平状態にして取付てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする