USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42620333 品番 MPA-ACYS12NBK
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)1.2※コネクタ含まず ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.5 パッケージPET箱+紙台紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする