ZEROSHOCKTABLET 10.1インチ 保護フィルム 堅牢タブレットPC 耐衝撃 指紋反射防止 ゼロショック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42620543 品番TB-WMT10FLP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET 10.1インチ堅牢タブレットPC(LT-WMT10シリーズ)用衝撃吸収フィルムです。

対応機種LT-WMT10HS、LT-WMT10MS、LT-WMT10LS、LT-WMT10HD、LT-WMT10MD、LT-WMT10LD、LT-WMT10H、LT-WMT10M、LT-WMT10L 適合サイズ10.1インチ 特性衝撃吸収・指紋防止・反射防止・エアーレス・スムースコート・自己吸着・ハーフカット セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする