ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】約1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約45.0
適合規格PSE適合(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)