UHF増幅器(37dB形) 地デジ放送対応 屋外用低雑音前置ブースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42620586 品番U37L1D
参考基準価格(税別)¥75,270 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

地デジ放送対応の屋外用低雑音前置ブースターです。電波の弱いエリアでアンテナ付近に設置することで効果があります。DC15V、AC30Vのどちらでも運用可能。
弱電界地域での共同受信システムでレベル不足を補う、低雑音前置ブースターです 。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。37db形屋外用です。AC30VまたはDC15Vのどちらの電源でも使用できます。470〜710MHz帯対応です。

付属品角型ボルト×1、防水キャップ×2、六角ナット、スプリンングワッシャ、平ワッシャ 各2個。 質量(kg)0.45 使用温度範囲(℃)-20〜40 外形寸法(mm)69.5×134×81.5 電源(V)AC20〜30またはDC15 消費電力(W)4.6VAまたは35mA 周波数帯域(MHz)470〜710 インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル51dBμV(標準) 利得(dB)33〜37 定格出力(dBμV)88 利得調整範囲(dB)0〜-10 使用帯域UHF 地デジ帯域 前置ブースター
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする